詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809PX-44

品名 : [EA809PX-41用] バフ

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 27584
ブランド名 プロクソン(PROXXON) 直径 50mm
厚さ 12mm 最大回転数 3000rpm(最大対応値)
材質 フェルト 入数 2個
[EA809PX-41用]バフ
金属の研磨に
専用マジックテープ取り付け式
※研磨剤を使用してください。
追加説明
カタログ価格

2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/26 18:12現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 0856ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top