品番 : EA809PX-49
品名 : [EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー(#1000)
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 27589 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 粒度 | #1000 |
| 直径 | 50mm | 厚さ | 1mm |
| 最大回転数 | 3000rpm(最大対応値) | 入数 | 12枚 |
| [EA809PX-41用]ディスク研磨ペーパー | |||
| 塗装面、金属面の研磨 | |||
| 専用マジックテープ取り付け式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0856ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809PX-48 [EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー(# 400) |
| EA809PX-49 [EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー(#1000) |
| EA809PX-50 [EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー(#2000) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PX-41 : AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー(50mm) |
