詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809X-1

品名 : 93x228mm 電子サンダー

フィードバック制御が安定した作業を実現

仕様

メーカー 京セラ 型番 AS1000E
ペーパーサイズ 93×228mm 電源 AC100V・210W
回転数 5,500rpm 本体サイズ 93×280×179(H)mm
重量 2.4kg コード長 2.5m
付属品 木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ 替カーボンブラシ EA813RA-13
木材の表面仕上げ
金属面のサビ落とし、表面仕上げ
抜群の研磨力
フィードバック制御が安定した作業を実現
高い剛性のダイカストフレーム&ベース
抜群のウェイトバランスで振動を軽減
最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
高研削力を実現した最適な編芯量&回転数
二重絶縁構造
乾式
集じん機構付
電子制御
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
追加説明
カタログ価格

26,900 (税抜)/ 29,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 17:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0840ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top