品番 : EA809XC-7A
品名 : 100x180mm/#240 ハイピッチペーパー(10枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HRJS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイピッチペーパーHR | 用途 | 自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業 |
| サイズ | 100×180mm | 粒度 | #240 |
| 入数 | 10枚入り | HRタイプ | 研削・耐久性を向上させ、良好な研磨感を得られます。 |
| マジック式研磨紙 | |||
| 番手の取り替えがワンタッチ | |||
| キレが抜群 | |||
| 目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ) | |||
| ペーパー目が出にくい | |||
| 耐水性があり、水との併用も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0967ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入

