品番 : EA809XE-272
品名 : 127mm/#120 サンディングディスク(マジック/5枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 775L 120 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン2 | 用途 | 樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨 |
| 粒度 | #120 | 砥粒 | 精密成型砥粒 |
| 基材 | フィルム | ディスク径 | φ127mm |
| 入数 | 5枚 | ||
| マジック式 | |||
| 非吸塵サンダー用の穴無しタイプ | |||
| 目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。 | |||
| 綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能 | |||
| 3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/07/07 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0968ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA809XE-274です。