詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XE-282

品名 : 127mm/#120 穴付サンディングディス(マジック式/5枚)

仕様

メーカー 3M 型番 775L CS 120
商品名 キュービトロン2 用途 樹脂パーツ下地処理
車両・船舶・建機などの塗装補修
焼きつけ塗装パテ研ぎ
木工仕上げ研磨
粒度 #120 砥粒 精密成型砥粒
基材 フィルム ディスク径 φ127mm
入数 5枚
マジック式
吸塵サンダー用の穴あきタイプ
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。
綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能
3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品
追加説明
アイコン
カタログ価格

555 円(税抜)/ 611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0968ページ
バリエーション一覧
EA809XE-281 127mm/ #80 穴付サンディングディス(マジック式/5枚)
EA809XE-282 127mm/#120 穴付サンディングディス(マジック式/5枚)
EA809XE-283 127mm/#150 穴付サンディングディス(マジック式/5枚)
EA809XE-284 127mm/#180 穴付サンディングディス(マジック式/5枚)
EA809XE-285 127mm/#220 穴付サンディングディス(マジック式/5枚)
EA809XE-286 127mm/#240 穴付サンディングディス(マジック式/5枚)
EA809XE-287 127mm/#320 穴付サンディングディス(マジック式/5枚)
EA809XE-288 127mm/#400 穴付サンディングディス(マジック式/5枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
※画像はEA809XE-284です。
  • 入数5枚\n※画像はEA809XE-284です。
  • 背面\n※画像はEA809XE-284です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top