品番 : EA809XE-305
品名 : 127mm/ #180 サンディングディスク(マジック式・5枚)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 236U CS 180 |
---|---|---|---|
用途 | 樹脂パーツ下地処理、車両・船舶・建機などの塗装補修、焼きつけ塗装パテとぎ、木工仕上げ研磨に | 粒度 | #180 |
砥粒 | 酸化アルミニウム | 基材 | ペーパー |
直径 | 127mm | 重量(1枚あたり) | 7g |
入数 | 5枚 | ||
マジック式 | |||
パターン穴加工により、研削カスの排出性を高め目づまり少なく、研磨力が持続、長寿命により廃棄物の削減が可能 | |||
ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付け可能 | |||
吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/06/08 17:40現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1019ページ |
代替品
|
拡大