品番 : EA809XE-80
品名 : φ150mm/# 80 サンドペーパー(マジック式・20枚)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 959743 |
---|---|---|---|
粒度 | #80 | 外径 | φ150mm |
入数 | 20枚入り |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 22:01現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1019ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809PE-2 : 150mm 電子ポリッシャー |
拡大
※20枚入