品番 : EA809XL-8
品名 : DC36.0V(20mmx520mm) ベルトサンダー(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | SB3602DA(2XP) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah)、 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約19分(実用充電)、約25分(満充電) |
回転数 | 変速モード:3,000~10,000rpm オートモード:5,500rpm |
ベルト速度 | 変速モード:7.7~25.7m/s(460~1,540m/分) オートモード:14.2m/s(850m/分) |
ベルトサイズ | 20×520mm | サイズ | 545×122×123mm(サイドハンドル除く、蓄電池装着時) 545×244×123mm(サイドハンドル含む、蓄電池装着時) |
重量 | 3.0kg(サイドハンドル含む、蓄電池装着時) | 付属品 | バッテリー×2、充電器、六角棒スパナ(2.5・4mm)、研磨ベルト(ジルコニア)#60(本体装着・予備1枚)、研磨ベルト(ジルコニア)#80・#100・#120 各1枚、サイドハンドル、ケース、電池カバー |
一充電当たりの作業量 | 材料:SS400 t6、平均押付荷重:25N 2.5Ah(マルチボルト) 変速ダイヤル1(最低速)…約20分 変速ダイヤル5(最速)…約8分 |
モーター | 直流ブラシレスモーター |
使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | ||
変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。 | |||
バリ取りから仕上げ研磨までスピーディー&パワフル研削 36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりスピーディー&パワフルな研削を実現しました。 |
|||
使いやすいベルトの角度調整が可能 作業環境に応じた角度調整が可能。 コンパクトに折りたためて収納にも便利です。 |
|||
使いやすいベルトの速度調整が可能 作業にあわせて変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。 変速モード(1~5)、オートモード(A) |
|||
ベルト幅が20mmで狭い所でも削りやすく、作業効率が向上します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
188,300 円(税抜)/ 207,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/12 18:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0867ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |