品番 : EA809XL-80A
品名 : #80/100x610mm 研磨ベルト(10本)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0099-5560 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鋼材用 | サイズ | 100×610mm |
| 砥度 | #80 | 粒度 | AA |
| 入数 | 10本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/17 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は類似品です。