品番 : EA809XV-4
品名 : AC100V/ 240W オービタルサンダー
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | KA320E |
|---|---|---|---|
| ペーパーサイズ | 93×230mm | ベースプレートサイズ | 90×187mm |
| 電源 | AC100V・240W | 回転数 | 7,000~15,000rpm |
| 本体サイズ | 90×260×135(H)mm | 重量 | 1.3kg |
| コード長 | 3m | 軌道 | 2mm |
| 付属品 | 集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ | ペーパー種類 | 市販 |
| ペーパー取り付け | クランプ式/マジックテープ | スイッチタイプ | ダイヤル変換 |
| 二重絶縁、集じん機能付 | |||
| 高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。 | |||
| 240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。 | |||
| 「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。 | |||
| クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,270 円(税抜)/ 7,997 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/05 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0853ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA809XV-104 : #240 [EA809XV-4用] サンドペーパー(3枚) |
