品番 : EA809XV-5
品名 : AC100V/ 120W 吸塵サンダー
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | KA2000 |
---|---|---|---|
ペーパーサイズ | 94×135mm | ベースプレートサイズ | 94×133mm |
電源 | AC100V・120W | 回転数 | 14,000rpm |
本体サイズ | 94×240×130(H)mm | 重量 | 1.1kg |
コード長 | 2m | 軌道 | 1.5mm |
付属品 | 集じんダストケース、サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、スクラビングパッド(粗目・仕上げ用)、ポリッシング、ストリッピングウール、スポンジパッド | ペーパー種類 | 専用 |
ペーパー取り付け | マジックテープ | スイッチタイプ | 単速 |
二重絶縁、集じん機能付 | |||
先端が細くなったアイロン型ベースで、細かい場所での作業が容易なマウスサンダーです。 | |||
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、高い集塵性能を実現 | |||
握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨が容易にできます。 | |||
先細設計なので、細かい場所の作業に向いています。 | |||
手を汚さずにお手入れ可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 04:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0890ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813WA-46 : # 80 サンドペーパー(5枚) |
部品 | EA813WA-47 : #120 サンドペーパー(5枚) |
部品 | EA813WA-48 : #240 サンドペーパー(5枚) |
オプション | EA809XV-131 : ポリッシングセット(2枚x3種) |
オプション | EA809XV-132 : スクラビングセット(2枚x3種) |