品番 : EA809XV-131
品名 : ポリッシングセット(2枚x3種)
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | 74-581G |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | ポリッシング/ストリッピングウール×2枚 仕上げ用ポリッシング/ストリッピングウール×2枚 スポンジパッド×2枚 |
||
銀、銅、真鍮、クローム、その他の材料の研磨用 | |||
【EA809XV-5、EA813WA-21用】ポリッシングセット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/26 08:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0887ページ 0890ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809XV-131 ポリッシングセット(2枚x3種) |
EA809XV-132 スクラビングセット(2枚x3種) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809XV-5 : AC100V/ 120W 吸塵サンダー |
本体 | EA813WA-21 : [EA813WA-1・6用] サンダーヘッド |
拡大