品番 : EA813WA-21
品名 : [EA813WA-1・6用] サンダーヘッド
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | ESH183 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 300 | 回転数 | 9,000rpm |
| 付属品:#80サンドペーパー(粗目)×5枚 #120サンドペーパー(細目)×5枚 集塵機アダプター |
|||
| スイッチタイプ | 無段変速 | パッド交換 | ワンタッチ |
| 適合品番 | EA813WA-1・6用 | ||
| 仕上げ、補修作業に最適です。 | |||
| ペーパーサイズ | 132×93mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 05:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0850ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
