品番 : EA813WA-117
品名 : AC100V マルチツールセット(ジグソーヘッド付)
マルチツール本体とジグソーヘッドのセットです
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット | ※ESCOオリジナルセット品 | <セット内容> | マルチツール本体(EA813WA-6) ジグソーアタッチメント(EA813WA-17) 工具箱 パーツケース 木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚) 曲線用ブレード×1枚 |
| 能力 | パイン材:45mm アルミニウム:5mm 軟鉄材:10mm |
電源 | AC100V・300W |
| ストローク数 | 2800spm | ストローク長 | 13mm |
| 本体サイズ | 140×70×210(H)mm | 本体重量 | 1kg |
| 工具箱サイズ | 460x265x233mm | 適合ヘッド品番 | EA813WA-11~-21 |
| 無段変速付 | |||
| マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 | |||
| 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 | |||
| T・Uシャンク | |||
| 木工の曲線切りに最適です |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0851ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
