品番 : EA813WA-11
品名 : [EA813WA-1・6用] ドリルドライバーヘッド
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | EDD183 |
---|---|---|---|
電圧 | 18V | サイズ(W×D×H)mm | 140×50×65 |
重量(g) | 500 | 回転数 | 0-800回転/分 |
最大能力 | 木工:Φ25mm 金工:Φ10mm |
最大トルク | 22N・m |
チャック能力 | 1-10mm | チャックタイプ | キーレス |
クラッチ数 | 11 | ||
付属品:ドリルビット(2.5mm/6mm)・プラスビット#2・ポジドライブビット#2 | |||
スイッチタイプ | 無段変速 | ||
EA813WA-1・-6用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/19 00:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0887ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA813/EA813WA-11/EA813WA-11_IMG_WEB_OUT(02).jpg)