詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BN-10

品名 : 1.5-6.0mm/10本組 ドリル(六角軸)

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 15060
入数 10本 サイズ(mm) 1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0
六角シャンク 6.35mm 材質 HSS(ハイス)
用途 木材、プラスチック、金属など幅広く対応 適合機種 EA813WA-11、EA813WA-13
つかみの軸長 8.64mm
使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/16 19:27現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0889ページ
ウェブカタログ画像
  • つかみの軸長:8.64mm
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top