品番 : EA813WA-119
品名 : AC100V マルチツールセット(丸鋸ヘッド付)
マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットです
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット | ※ESCOオリジナルセット品 | <セット内容> | AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) 丸鋸ヘッド(EA813WA-19) 工具箱 |
| 電源 | AC100V・300W | 回転数 | 0~3,400rpm |
| 切込深さ | 21mm | 本体サイズ | 140×70×210(H)mm |
| 本体重量 | 1kg | 工具箱サイズ | 460x265x233mm |
| 適合ヘッド品番 | EA813WA-11~-21 | ||
| 無段変速付 | |||
| マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットになります。 | |||
| 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 | |||
| 24Tチップソー | |||
| 木工の直線切りに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0851ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
