詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813WA-14

品名 : [EA813WA-1・6用] マルチはさみヘッド

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 EMS183
サイズ 185×55×130mm 重量 640g
ストローク数 1,500回/分 最大能力(厚み) カーペット:6mm
ビニール:3mm
鉄板:0.5mm
金網:0.5mm
最大切断幅 6.35mm
無断変速
カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能。
EA813WA-1・-6用
追加説明
カタログ価格

7,270 (税抜)/ 7,997 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 05:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0850ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top