品番 : EA813WA-116
品名 : AC100V マルチツールセット(インフレーターヘッド付)
マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットです
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット | ※ESCOオリジナルセット品 | <セット内容> | マルチツール本体(EA813WA-6) インフレーターヘッド(EA813WA-16) 工具箱 パーツケース ポール用バルブ 浮輪用アダプター |
| 電源 | AC100V・300W | 本体サイズ | 140×70×210(H)mm |
| 本体重量 | 1kg | 工具箱サイズ | 460x265x233mm |
| 表示単位 | 0~6.9bar(0-7kg/cm2) | ホース全長 | 350mm |
| 適合ヘッド品番 | EA813WA-11~-21 | ||
| 無段変速付 | |||
| マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットになります。 | |||
| 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 | |||
| 自転車のタイヤやボールの空気入れに | |||
| 自転車バルブ(仏式アダプター・英式アダプター) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0851ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
