品番 : EA813WA-12
品名 : [EA813WA-1・6用] インパクドライバーヘッド
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | EIH183 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 600 | 回転数 | 0-3,100回転/分 |
| 打撃数 | 0-4,000回/分 | 最大能力 | 木工ネジ締め:125mm 普通ボルト:M12mm |
| 最大トルク | 140N・m | チャック能力 | 6.35mm |
| チャックタイプ | ワンタッチ | ||
| 付属品:プラス#2両頭ビット | |||
| EA813WA-1・-6用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,270 円(税抜)/ 7,997 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/11 05:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0850ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
