詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813WA-20

品名 : [EA813WA-1・6用] オシレーティングヘッド

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 EOH183
スイッチタイプ 無段変速 振動数 0~18,500rpm
振り子角度 2.8°(左1.4°右1.4°) 重量(g) 400
適合マルチツール EA813WA-1
EA813WA-6
適合カットソー ※その他関連「オプション」をご確認ください
付属品:サンダーベース・#60サンドペーパー×3枚・#80サンドペーパー×3枚・集塵アダプター・スクレーパー×1枚・木材、プラスチック用ブレード・木材、金属用ブレード・ラウンドブレード×1枚
切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
追加説明
カタログ価格

7,270 (税抜)/ 7,997 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 05:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0850ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top