品番 : EA813WA-33
品名 : [EA813WA-20用] 10x30mm カットソー替刃
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | X26115-XJ |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 30mm | 刃幅 | 10mm |
| 用途 | 木材、金属 | 対応機種 | EOH183 |
| 木材やプラスチックの切断に使われる10mm×30mmカットソー替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0850ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813WA-20 : [EA813WA-1・6用] オシレーティングヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大

