品番 : EA813WA-31
品名 : [EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | X26105 |
|---|---|---|---|
| EA813WA-20用 | |||
| 刃幅 | 30mm | 刃長 | 40mm |
| 用途 | 木材、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/18 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0850ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813WA-20 : [EA813WA-1・6用] オシレーティングヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
