詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813WA-19

品名 : [EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッド

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 ECH183
刃径 85mm 穴径 15mm
重量 700g 切込深さ 21mm
回転数 0~3,400rpm 付属品 24Tチップソー、レンチ
適合品番 EA813WA-1・6用
無段変速
追加説明
カタログ価格

7,270 (税抜)/ 7,997 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/11 05:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0850ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top