品番 : EA813WA-36
品名 : [EA813WA-19用] φ85mm 超硬チップソー(木工用)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | CB24T |
|---|---|---|---|
| 木工切断用チップソー | |||
| 材質 | 鉄 | 直径 | 85mm |
| 刃厚 | 1.1mm | 取付穴径 | 15mm |
| 重量(g) | 約41 | 刃型 | 交互刃 |
| 穴径 | 15mm | 山数 | 24 |
| EA813WA-19用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/18 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0850ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813WA-19 : [EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
