詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813WA-16

品名 : [EA813WA-1・6用] 空気入れヘッド

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 EIF183
重量(g) 400 ホース全長 350mm
ゲージ直径 4cm 表示単位 0-6.9bar(0-7kg/c㎡)
付属品:ボール用バルブ・浮輪用アダプター
自転車用:仏式アダプター・英式アダプター
スイッチタイプ 無段変速
車のタイヤやボールなどに対応した空気入れです。
EA813WA-1、-6用
追加説明
カタログ価格

6,050 (税抜)/ 6,655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 05:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0850ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top