詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813WA-18

品名 : [EA813WA-1・6用] トリマーヘッド

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 ERH183
重量(g) 400 取付ビット軸径 6mm
回転数 9,000rpm
付属品:ヒョウタン面コロ付き・シャックリ面コロ付き・ギンナン面コロ付き・ストレートビット・スパナ
スイッチタイプ 無段変速
棚やテーブルなどの装飾加工に最適です。
適合品番 EA813WA-1・6用
追加説明
カタログ価格

8,480 (税抜)/ 9,328 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/11 05:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0850ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top