詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813WA-17

品名 : [EA813WA-1・6用] ジグソーヘッド

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 EJS183
重量(g) 500 ストローク長 13mm
ストローク数 2,800rpm 切断能力 パイン材:45mm
アルミ:5mm
軟鉄:10mm
刃の取付 ワンタッチ 対応ジグソー刃 T/Uシャンク
付属品:木工切断用ブレード(6TPI)×2
木工切断用ブレード(10TPI)×2 曲線切断用ブレード×1
スイッチタイプ 無段変速
木工の曲線切りに最適です。
適合品番 EA813WA-1・6用
追加説明
カタログ価格

6,050 (税抜)/ 6,655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/11 05:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0850ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top