品番 : EA854DB-2A
品名 : 152mmx 6T ジグソーブレード(2枚)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | AX002 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 152 | 山数 | 6 |
| シャンク | Tシャンク | 入数 | 2枚 |
| 用途 | 枝きり・木工・プラスチック(粗切り)など | 適合品番 | EA854DA-1、EA813WA-17 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/19 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854DB-2A 152mmx 6T ジグソーブレード(2枚) |
| EA854DB-3 152mm ジグソーブレード(ナイフ刃/2枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA854DA-1 : DC18V ジグソー(充電式) |
| 本体 | EA813WA-17 : [EA813WA-1・6用] ジグソーヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
