品番 : EA824BP-13
品名 : 1.5-8.0mm/13本組 ストレートドリル(HSS)
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | 15085S |
---|---|---|---|
入数 | 13本 | サイズ(mm) | 1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0 |
材質 | HSS(ハイス) | 適合機種 | EA813WA-11、EA813WA-13 |
木工、金工兼用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 22:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0911ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA813WA-11 : [EA813WA-1・6用] ドリルドライバーヘッド |
本体 | EA813WA-13 : [EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)