品番 : EA824BP-113
品名 : 1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット(HSS)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | 15086 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 13本 | サイズ(mm) | 1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 適合機種 | EA813WA-11、EA813WA-13 |
| 木工用 | |||
| 使用頻度の高いドリルビット、13本セット。 | |||
| クリアケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/01 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0958ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813WA-11 : [EA813WA-1・6用] ドリルドライバーヘッド |
| 本体 | EA813WA-13 : [EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大

