品番 : EA824BP-23
品名 : 23本組 ドリル・ドライバーセット
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | 15095 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 23本 | サイズ(mm) | 【ドリルビット】 1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0 【スクリュードライバービット】 25mm(+)#1・#2・#3 50mm(+)#2 25mm(-)6×25・8×25・10×25 50mm(-)8×50 (Torx)10・15・20 【マグネット式ビットアダプター】 六角軸6.35㎜ |
| 材質 | 鋼材(6150) | 適合機種 | EA813WA-11、EA813WA-13 |
| ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。 | |||
| 使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。 | |||
| 木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に最適です。 | |||
| クリアケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0877ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813WA-11 : [EA813WA-1・6用] ドリルドライバーヘッド |
| 本体 | EA813WA-13 : [EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
