詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XW-5

品名 : DC18V 吸じんサンダー(充電式)

軽量コンパクトかつハイパワーで抜群の作業性

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GSS18V-LIH
電源 DC18V 回転数 11000rpm
本体サイズ 239×171(H)mm 重量 1.44kg
ペーパーサイズ 114×140mm 付属品 パンチングツール、マイクロフィルターユニット
吸じん機構内蔵
耐久性に優れたフェルトパッド採用
追加説明
カタログ価格

17,900 (税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/11/01 07:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0853ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top