詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XW-80

品名 : # 80 サンディングペーパー(マジック式)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2608607408
[旧EA809XW-11A、旧EA809XW-11B用]サンドペーパー
三角・四角のセット
粒度 #80 入数 10組
ペーパーサイズ 三角:93×93×93mm、四角:93×60×100mm(2サイズ複合型)
追加説明
カタログ価格

1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/25 10:27現在)

商品入数 10 販売単位 ST
カタログページ 0823ページ
バリエーション一覧
EA809XW-80 # 80 サンディングペーパー(マジック式)
EA809XW-120 #120 サンディングペーパー(マジック式)
EA809XW-180 #180 サンディングペーパー(マジック式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top