品番 : EA809XX-1A
品名 : # 40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608900803 |
---|---|---|---|
直径 | 125mm | 粒度 | #40 |
入数 | 5枚 | 材質 | 酸化アルミナ研削材 |
マジック式 | |||
吸じん用穴付 | |||
目詰まり防止加工 | |||
軟硬木材、塗装剥がしに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/28 22:18現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809PW-3 : 125mm ランダムアクションサンダー(吸塵付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)