品番 : EA809XX-26
品名 : # 320/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/5枚)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608605120 |
---|---|---|---|
粒度 | #320 | 入数 | 5枚 |
直径 | 125mm | ||
マジック式 | |||
吸じん用穴付 | |||
石材・大理石・人造大理石・ガラスなどに | |||
EA809PW-1A・-3用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/28 10:53現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1005ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809PW-3 : 125mm ランダムアクションサンダー(吸塵付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA809XX-23