品番 : EA809XX-32A
品名 : #280/125mm サンディングクロス(マジック式/5枚)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608901386 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #280 | 直径 | 125mm |
| 入数 | 5枚 | 材質 | 不織布、酸化アルミニウム |
| 重量(g) | 17 | ||
| 中目 | |||
| マジック式 | |||
| ステンレス、金属の表面仕上げ、錆・塗膜の除去、塗装前の下地作りに | |||
| 金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造 熱による焼けが少ない |
|||
| 木材の汚れ落とし・サビ落とし・ツヤ消し作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/01 20:43現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0968ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809XX-31A #100/125mm サンディングクロス(マジック式/5枚) |
| EA809XX-32A #280/125mm サンディングクロス(マジック式/5枚) |
| EA809XX-33A #800/125mm サンディングクロス(マジック式/5枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PW-3 : 125mm ランダムアクションサンダー(吸塵付) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数5枚
