品番 : EA809Y-136
品名 : 100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー商品
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | NA1006A36P |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ニューエース | 用途 | 一般鋼のバリ取り、ビード取りに |
| 対応切削材 | 一般鋼 | 外径 | 100mm |
| 厚み | 6mm | 穴径 | 15mm |
| 砥粒 | A/WA | 粒度 | #36 |
| 硬度 | P | 最大回転数 | 13750rpm |
| 最大使用周速度 | 72m/s | 入数 | 5枚 |
| 幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0970ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809Y-24 100x6mm/WA24P オフセット型砥石(25枚) |
| EA809Y-36 100x6mm/WA36P オフセット型砥石(25枚) |
| EA809Y-124 100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) |
| EA809Y-136 100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
