品番 : EA809YA-36
品名 : 180x6mm/WA36P オフセット型砥石(25枚)
業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー商品
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | NA1806A36P |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ニューエース | 用途 | 一般鋼のバリ取り、ビード取りに |
| 対応切削材 | 一般鋼 | 外径 | 180mm |
| 厚み | 6mm | 穴径 | 22mm |
| 砥粒 | A/WA | 粒度 | #36 |
| 硬度 | P | 最大回転数 | 7600rpm |
| 最大使用周速度 | 72m/s | 入数 | 25枚 |
| 幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0970ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809YA-24 180x6mm/WA24P オフセット型砥石(25枚) |
| EA809YA-36 180x6mm/WA36P オフセット型砥石(25枚) |
| EA809YA-124 180x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) |
| EA809YA-136 180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※25枚入
