詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YC-430

品名 : 100x6mm/#30 オフセット型砥石(25枚)

従来砥石よりコストダウンを実現

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 CA1006A30P
メーカー商品名 Cエース 用途 一般鋼のビード取り、バリ取り
対応被削材 一般鋼 外径 100mm
厚み 6mm 穴径 15mm
砥粒 A 粒度 #30
硬度 P 最大回転数 13,750rpm
最高使用周速度 72m/s 入数 25枚
従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。
他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。
追加説明
カタログ価格

4,820 (税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 10:51現在)

商品入数 25 販売単位
カタログページ 0970ページ
バリエーション一覧
EA809YC-530 100x6mm/#30 オフセット型砥石(5枚)
EA809YC-430 100x6mm/#30 オフセット型砥石(25枚)
ウェブカタログ画像
入数25枚
  • 入数25枚
  • 使用面\n入数25枚
  • 入数25枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top