品番 : EA809YD-224
品名 : 150x6mm/A/WA24P オフセット型砥石(25枚)
業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー商品
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | NA1506A24P |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ニューエース | 用途 | 一般鋼のバリ取り、ビード取りに |
| 対応被削材 | 一般鋼・ステンレス鋼・アルミ | 外径 | 150mm |
| 厚み | 6mm | 穴径 | 22mm |
| 砥粒 | A/WA | 粒度 | 24 |
| 硬度 | P | 最大回転数 | 9170rpm |
| 最高使用周速度 | 72m/s | 入数 | 25枚 |
| 幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0970ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809YD-224 150x6mm/A/WA24P オフセット型砥石(25枚) |
| EA809YD-124 150x6mm/A/WA24P オフセット型砥石( 5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
