詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YG-11

品名 : 102mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製ツイスト)

仕様

材質 カーボンスチール サイズ 外径:102mm
線径:0.51mm
最大回転数 20,000rpm ねじサイズ M10×1.5
ホイール型
ブラシ厚 12㎜
追加説明
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/06/18 07:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1011ページ

代替品

EA809YG-12
  • 品番

    EA809YG-12

  • コメント

    ステンレス製

バリエーション一覧
EA809YG-11 102mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製ツイスト)
EA809YG-12 102mm/M10 ワイヤーホイール(ステンレス製ツイスト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top