品番 : EA809YH-11
品名 : 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレススチール | サイズ | 外径:70mm 線径:0.36mm |
---|---|---|---|
最大回転数 | 14,000rpm | ねじサイズ | M10×1.5 |
カップ型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/03 14:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1011ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA809YH-1 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) |
EA809YH-2 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) |
EA809YH-11 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)