品番 : EA809YM-37
品名 : 125x4.2mm/#36 オフセット砥石(1枚)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | PN81149 |
---|---|---|---|
商品名 | キュービトロン2 | 粒度 | #36 |
直径 | 125mm | 穴径 | 22.2mm |
最大回転数 | 12,250rpm | 入数 | 1枚 |
従来の砥石より約1.5~2倍のスピード研磨で、しかも長寿命 | |||
ディスクが磨耗しても最後まで新品と同じ切れ味が続き交換時までストレスなく作業ができます。 | |||
力をかけなくても早く切れるので、力の入れにくい上向きの作業でも従来のディスクに比べはるかに疲れません。 | |||
一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を樹脂で硬化成型した研削砥石 | |||
中央部分がオフセットしており、平ナットでディスクグラインダーにしっかり固定できます。 | |||
オフセット砥石は厚みがあり仕事量が大きく、三角形の精密成型砥粒が非常に高い研削力を発揮します。 | |||
ダイレクトに力を伝えやすいため、ビード除去や開先加工等の耐久性を必要とする重研削の用途に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/06/12 10:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1022ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA809YM-37 125x4.2mm/#36 オフセット砥石(1枚) |
EA809YM-39 180x7.0mm/#36 オフセット砥石(1枚) |
EA809YM-36 100x4.2mm/#36 オフセット砥石(1枚) |
拡大
※画像は旧EA809YM-36です。