詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YP-2

品名 : 100mm/M10 ワイヤーブラシ(ホイール型/ステレンス)

仕様

外径(mm) 100 線径(mm) 0.5
最大回転数(rpm) 20,000 ねじサイズ M10×1.5
材質 ステンレス ブラシ厚 6.35mm
トリム長 22.2mm ノット数 24
適応ツール エアグラインダー 先端形状 ケーブル
非常に強力な研磨作用があります。
ホイール型
ツイスト
P パフォーマンスライン
使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,850 (税抜)/ 6,435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/01 22:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0973ページ

代替品

EA809YS-3
  • 品番

    EA809YS-3

  • コメント

    ベベル型、最大回転数12500rpm

バリエーション一覧
EA809YP-1 100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製/ツイスト)
EA809YP-2 100mm/M10 ワイヤーブラシ(ホイール型/ステレンス)
ウェブカタログ画像
  • 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
  • エアグラインダー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top