詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809ZB-16

品名 : φ125x40mm スポンジ(マジック式)

仕様

サイズ φ125mm 厚み 40mm
材質 ウレタン(エステル系)
マジック式
耐油性に優れており、ワックスの塗り込みに適しています。
追加説明
カタログ価格

835 円(税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/17 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0965ページ
バリエーション一覧
EA809ZB-12 φ125x30mm スポンジ(マジック式)
EA809ZB-16 φ125x40mm スポンジ(マジック式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top