品番 : EA809ZB-46
品名 : 100x3mm/#46 フレキシブル砥石(5枚)
抜群の耐久性と目詰まりや研削・研磨焼けが少ない
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | SG1003-46 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | スーパーグリーン | 用途 | 一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 |
| 対応被削材 | 一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄 | 外径 | 100mm |
| 厚み | 3mm | 穴径 | 15mm |
| 粒度 | #46 | 最大回転数 | 13,750rpm |
| 最高使用周速度 | 72m/s | 入数 | 5枚 |
| 目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 | |||
| 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。 | |||
| 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 | |||
| 専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/10 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0970ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809ZB-24 100x3mm/#24 フレキシブル砥石(5枚) |
| EA809ZB-36 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(5枚) |
| EA809ZB-46 100x3mm/#46 フレキシブル砥石(5枚) |
| EA809ZB-60 100x3mm/#60 フレキシブル砥石(5枚) |

※画像は代表画像です。