詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809ZJ-60

品名 : 100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 FT1002WA60
メーカー商品名 ファインタッチ 用途 ステンレスの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
対応切削材 ステンレス 外径 100mm
厚み 2mm 穴径 15mm
砥粒 WA 粒度 #60
最大回転数 13,750rpm 最高使用周速度 72m/s
入数 20枚
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研削作業が出来る弾性砥石です。
角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
追加説明
カタログ価格

6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/27 23:38現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 0970ページ
バリエーション一覧
EA809ZJ-60 100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚
EA809ZJ-80 100x15mm/WA80 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚
ウェブカタログ画像
※20枚入
代表画像のため粒度等は異なります
  • ※20枚入\n代表画像のため粒度等は異なります
  • 使用面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top