詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809ZK-46

品名 : 125x22mm/#46 フレキシブル砥石(5枚)

抜群の耐久性と目詰まりや研削・研磨焼けが少ない

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 SG1253-46
メーカー商品名 スーパーグリーン 用途 一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
対応被削材 一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄 外径 125mm
厚み 3mm 穴径 22mm
粒度 #46 最大回転数 11,000rpm
最高使用周速度 72m/s 入数 5枚
目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。
追加説明
カタログ価格

3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 19:02現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0970ページ
バリエーション一覧
EA809ZK-36 125x22mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)
EA809ZK-46 125x22mm/#46 フレキシブル砥石(5枚)
EA809ZK-60 125x22mm/#60 フレキシブル砥石(5枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
代表画像のためサイズ等は異なります
  • ※5枚入\n代表画像のためサイズ等は異なります
  • 使用面
  • ※画像はEA809ZK-36です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top